Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
17000-050 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 17000-050 | Medium Sized Mag-Clips With Holes; 1.66"W x 0.88"H; Gray; Box of 50

  • Réf. fabricant 17000-050
  • PART #147204
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The medium sized magnetic clips are designed to hold a 25-pair cable or several electrical cords. Keeps cables neat within workstation areas neat and off of the floor to reduce the danger of accidents. Nylon cable ties can be laced through the 4 square holes in the top of the clip to secure additional cables.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires