Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1700525E2 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1700525E2 | NetVanta 1335 PoE Combo 24 Port Layer 3 Fast Ethernet Switch / Stateful Router supporting 802.3af PoE.

  • Réf. fabricant 1700525E2
  • PART #395417
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: HUB/ROUTER
Description

The Netvanta 1335P Multiservice Access Router integrates multiple networking functions in a single compact platform: a modular IP router, a fully managed Ethernet switch with PoE, stateful inspection firewall, Virtual Private Networking (VPN), and even 802.11a/b/g/n wireless access controller. These performance-enhanced platforms deliver the high-packet throughput required for IP Telephony, corporate connectivity, and Internet access. Can add T1/FT1 card, a Network Interface Module (NIM) that terminates two full or fractional T1s.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires