Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1700545G1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1700545G1 | NetVanta 1544 PoE, 28-port managed Layer 3 Gigabit Ethernet switch, supporting 802.3af Power over Ethernet

  • Réf. fabricant 1700545G1
  • PART #397539
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 25-48
Type of Device: STACKABLE SWITCH
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires