Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1700A 0021000 | BELDEN

BELDEN | 1700A 0021000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 5E Bonded-Pair Cable 4-Pair U/UTP CMR Reel Red

  • Réf. fabricant 1700A 0021000
  • PART #CM-00424CAX-6B-03
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: DATATWIST 350
Fire Rating: RISER
Jacket Color: RED
Jacket Color: RED
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1700A CABLE
Type: DATA
Description

24 AWG Bonded-Pairs Solid Bare Copper Conductors, Non-Plenum, Polyolefin Insulation, Rip Cord, See Color Code Chart (Below), PVC Jacket (Red, Orange, White, Black, Yellow, Green, Blue, Purple, Light Gray or Gray).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires