Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1701A 0041000 | BELDEN

BELDEN | 1701A 0041000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 5E Bonded-Pair Cable 4-Pair U/UTP CMP Reel Yellow

  • Réf. fabricant 1701A 0041000
  • PART #CMP-00424FAX-6B-05
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 25
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: DATATWIST 350
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Yellow
Jacket Color: YELLOW
Market Name: INTEGRITY
No. of Pairs: 4
Nom. O.D. (in.): 0.188
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1701A CABLE
Type: DATA
Vendor No.: L1701A
Description

24 AWG Bonded-Pairs, Solid Bare Copper Conductors, FEP insulation, Rip Cord, Flamarrest PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires