Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1702-20N | KLEIN

KLEIN | 1702-20N | Howe Wire Tool

  • Réf. fabricant 1702-20N
  • PART #009289
Type: SWIVELS
Description

For professionals who expect excellence, the Howe wire tool from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Strap is made of tough nylon webbing.
  • Swivel hook is forged steel with large opening.
  • Shank of hook lengthened to reach under insulator.
  • Other end has device to hold the load at any distance.
  • All metal parts are galvanized.
  • Max. safe load 500 lbs. (225 kg)
Spécifications
  • Description: nylon strap 1" (25 mm) wide, 7' (2.1 m) long
  • Weight (lbs.): 1.95
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires