Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1702A F2V1000 | BELDEN

BELDEN | 1702A F2V1000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 5e Dual Bonded-Pair Cable 2X4-Pair U/UTP CMR Reel Gray, Dec

  • Réf. fabricant 1702A F2V1000
  • PART #CM-00824CA8X-55B
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 46
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 8 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Gray
Jacket Color: GREY
Nom. O.D. (in.): 0.415 x 0.200
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: COMPOSITE
Description

24 AWG bonded-pairs solid bare copper conductors, non-plenum, Polyolefin insulation, rip cord, see color code chart (below), PVC jacket (red, orange, white, black, yellow, green, blue, purple, light gray or gray)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires