Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1703A 8771000 | BELDEN

BELDEN | 1703A 8771000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 5e Dual Bonded-Pair Cable 2X4-Pair U/UTP CMP Reel Natural

  • Réf. fabricant 1703A 8771000
  • PART #CMP-00824FA8X-55B
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 47
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 8 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Natural
Jacket Color: NATURAL
No. of Pairs: 8 (4x4)
Nom. O.D. (in.): 0.415 x 0.200
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: COMPOSITE
Vendor No.: 1703A
Description

24 AWG bonded-pairs, solid bare copper conductors, plenum, FEP Teflon Insulation, rip cord, see color code chart (below), PVC jacket (red, orange, gray, yellow, green, blue, purple, natural or black).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires