Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
179L-BE P28 RHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 179L-BE P28 RHR | 179L-BE P28 RHR LEVER TRIM BLANK ESCUTCHEON F/1790 RIM

  • Réf. fabricant 179L-BE P28 RHR
  • PART #CS509419
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: BLANK ESCUTCHEON
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires