Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

DRAKA ELEVATOR CABLES | 18-025-97 | Whisper-Flex Compensating Cable, 5/16", 60C, black PVC jacket, US patent 4,716,989

  • Réf. fabricant 18-025-97
  • PART #4RWC-WF25
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Earth/Ground Wires: NO
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED

Whisper-Flex compensating cable provides smooth and quiet operation at temperatures of -15C to +60C and, in the US, can be used for elevators with rated speeds of no greater than 700 ft/min - 3.56 m/sec. It's an inexpensive alternate to wire rope compensa

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires