Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1802 626 SA 0-BIT | YALE

YALE | 1802 626 SA 0-BIT | 1802 626 SA 0-BIT 6P,53/5400LN KIL,SATIN CHROME

  • Réf. fabricant 1802 626 SA 0-BIT
  • PART #CS262573
: -----
: 0-BIT
: 6
: 626
: CYLNDRCL
: NS
: ORIG
: PINTUMB
: YALE
: YALE SA
Application: YALE KEYWAY
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cylinder Type: CYLINDER UNIT, CYLINDRICAL
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: 0 BITTED
Keyway: YALE SA
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER UNIT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires