Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
18062CNB36 | PEMKO

PEMKO | 18062CNB36 | 18062CNB36 1/4"WX7/8"H,CLEAR,5/8" NYLON B

  • Réf. fabricant 18062CNB36
  • PART #CS134350
: -----
: 36
: 628
: ALUM
Base Material: ALUMINUM
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Length - Inches: 36
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: WEATHERSTRIPPING
Sales Category: DOOR BOTTOM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires