Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
18062DNB36 | PEMKO

PEMKO | 18062DNB36 | 18062DNB36 1/4"WX7/8"H,DKBRZ,5/8" NYLON BRUSH

  • Réf. fabricant 18062DNB36
  • PART #CS146188
Base Material: ALUMINUM
Finish: US20 DARK BRONZE PAINTED
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: DOOR
Sales Category: DOOR BOTTOM
Width/Diameter - Inches: 36
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires