Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1815-300 | DOOR KING

DOOR KING | 1815-300 | 1815-300 MULLION MOUNT PROX READER

  • Réf. fabricant 1815-300
  • PART #CS104264
Approx Dims. HWD-Inches: 2" X 3" X 1/2"
Capacity - Users: 300 OR MORE USERS
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 125 KHZ
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SURFACE MOUNT - NARROW STILE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID AND AWID
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires