Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1817P 0101000 | BELDEN

BELDEN | 1817P 0101000 | 22-8P STR TNC PO IND FOIL SHD DUAL PVDF JKT CMP BLK ROHS

  • Réf. fabricant 1817P 0101000
  • PART #B1817P
Conductor Count: 8 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: PO-POLYOLEFIN
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, KYNAR
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN OUT
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires