Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1868667 | DYMO CORPORATION

DYMO CORPORATION | 1868667 | DYMO XTL 1/2" X 1-1/2" (12MM X 38MM) PRE-SIZED LABEL BLACK ON WHITE

  • Réf. fabricant 1868667
  • PART #665114
Type: LABELS
Description

DYMO XTL 1/2" x 1-1/2" (12 mm x 38 mm) Pre-Sized Label, Black on White

Caractéristiques
  • DYMO Industrial labels help you get labeling jobs done fast and done right - the first time.
  • The right label for virtually every situation and surface.
  • Ideal for flat surface labeling like barcodes, faceplates, shelves, bins, beams and more. Constructed of a glossy polyester material and coated with industrial-grade adhesive, Pre-Sized labels help facilitate batch label printing to improve productivity.
  • UL recognized as a component to UL 969.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires