Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1868715 | DYMO CORPORATION

DYMO CORPORATION | 1868715 | DYMO XTL 2" X 4" (51MMX102MM) PRE-SIZED LABEL, BLK ON WHITE W/BLUE HEADER

  • Réf. fabricant 1868715
  • PART #665132
Type: LABELS
Description

DYMO XTL 2" x 4" (51 mm x 102 mm) Pre-Sized Label, Black on White w/Blue Header & Pre-Printed 'NOTICE'

Caractéristiques
  • DYMO Industrial labels help you get labeling jobs done fast and done right - the first time.
  • The right label for virtually every situation and surface.
  • Labels are pre-printed with DANGER and NOTICE headers for on-demand printing of small format safety signage. Constructed of a durable vinyl material and coated with industrial-grade adhesive.
  • UL recognized as a component to UL 969.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires