Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1868810 | DYMO CORPORATION

DYMO CORPORATION | 1868810 | DYMO XTL 1/2" (12 MM) HEAT-SHRINK TUBE BLACK ON WHITE

  • Réf. fabricant 1868810
  • PART #665217
Description

DYMO XTL 1/2" (12 mm) Heat-Shrink Tube, Black on White

Caractéristiques
  • DYMO Industrial labels help you get labeling jobs done fast and done right - the first time.
  • The right label for virtually every situation and surface.
  • Dymo XTL label makers print directly on continuous or pre-sized Heat-Shrink Tubes. Heat-Shrink Tubes provide insulation when shrunk down and ensure a secure fit on wires and cables with a 3:1 shrink ratio. Constructed of flame-retardant polyolefin sleeves and tested to industry standards.
  • Meets MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Class 1 & 3)
  • UL recognized as a component to UL 224.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires