Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1872A 0031000 | BELDEN

BELDEN | 1872A 0031000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Bonded-Pair Cable 4-Pair U/UTP CMR Reel Orange

  • Réf. fabricant 1872A 0031000
  • PART #CM-00424CAM-7B-08
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: MEDIATWIST
Fire Rating: RISER
Jacket Color: ORANGE
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1872A CABLE
Type: DATA
Description

23 AWG Bonded-Pairs, Solid Bare Copper Conductor, Non-Plenum, Polyolefin Insulation, Rip Cord, PVC Jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires