Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1874A D151000 | BELDEN

BELDEN | 1874A D151000 | 23-4P UTP-CMP SOL BC CAT6E FEP/FRLSPVC BLUE 1000FT REEL BONDED-PAIR

  • Réf. fabricant 1874A D151000
  • PART #CMP-00424FAM-7B-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: MEDIATWIST
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1874A CABLE
Type: DATA
Description

Enhanced Category 6 Bonded-Pair Cable. 23 AWG bonded-pairs, solid bare copper conductor, plenum, FEP Teflon insulation, rip cord, Flamarrest PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires