Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
18REDP | ORION IMAGES

ORION IMAGES | 18REDP | Monitor - Premium LED, 18.5", LED, 16:9, 1366x768 Resolution, 250 nits, 1000:1 Contrast, All Metal Chassis, 1366x768 Resolution Resolution, BNC In 2 / Out 2, HDMI In 2, DVI-D In 1, VGA In 1, S-Video In 1 Out 1, Component In 1, Audio In 3, PC Stereo In 1

  • Réf. fabricant 18REDP
  • PART #453951
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1366 X 768
Size In: 18 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • PIP / PBP, Auto Pixel Shift, 3D Comb Filter, Deinterlace, Noise Reduction, Dual Signal In, Auto Source Sequencing, Trigger Sensor, Auto Power Recovery, Security Menu Lock Out, Speakers, IR Sensor, Remote Control, External Power Supply. Optional: rack mount ears to fit 19" rack.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires