Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
18SF-2 | DRAKA ELEVATOR CABLES

DRAKA ELEVATOR CABLES | 18SF-2 | 18 AWG SF-2 DOOR LOCK WIRE RED WITH WHT STRIPES 600V 200C UL/CSA

  • Réf. fabricant 18SF-2
  • PART #4RWC-18SF-2
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: DIFFERENT INSULATIONS FOR COMPOSITE
Jacket Color: CLEAR
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires