Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19-21-T18D | ORTRONICS

ORTRONICS | 19-21-T18D | RACK SWING-EZ WALL 21"H X 19.75"W X 18"D GRAY

  • Réf. fabricant 19-21-T18D
  • PART #176026
Color: GREY
Height: 21"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 11U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires