Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19-84-SSDA2132 | ORTRONICS

ORTRONICS | 19-84-SSDA2132 | M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 84"H x 20.19"W x 21.00" - 32.00"D

  • Réf. fabricant 19-84-SSDA2132
  • PART #384762
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

84"H x 20.19"W x 21.00" - 32.00"D, 45RU, 1000 lb. load rating, black.

Caractéristiques
  • Self-squares to assemble quickly and easily
  • Depth adjusts in 1/2-inch increments
  • Open ventilation reduces the need for fans
  • 5/8", 5/8", 1/2" square hole mounting pattern
  • Notched markers beside hole pattern facilitate counting of rack spaces
  • Base mounts to rack with the angles facing inward or outward: mounts inward to use minimal floor space
  • Universal L-shaped uprights allow for mounting of sliding server rails
  • Steel construction allows 1000 lb load rating
  • Equipped with 1/2" junctioning holes for securing multiple-rack lineups
  • Mounting hardware not included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires