Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19-84-T4SDA2132 | ORTRONICS

ORTRONICS | 19-84-T4SDA2132 | Adjustable Dual Equipment Rack, 84"H x 20.19"W x 21.00" - 32.00"D

  • Réf. fabricant 19-84-T4SDA2132 | OR-OR-19-84-T4SDA2132
  • PART #375954
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

84"H x 20.19"W x 21.00" - 32.00"D, 45RU, 1000 lb. load rating, black.

Caractéristiques
  • Features self-supporting and self-squaring base
  • Assembles quickly and easily
  • Top angles and patented reinforced base are standard
  • Depth adjust in 1/2-inch increments
  • Mounting holes are roll threaded for 12-24 hardware
  • Allows excellent cable management opp
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires