Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1908C-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1908C-N | Adaptor, 3/8 in To 3/4 in, White, 10/Pk, Use To Adapt Over-Drilled Holes And To Facilitate Wiring

  • Réf. fabricant 1908C-N
  • PART #240672
Color: WHITE
Mounting: FLUSH (RECESSED)
Product Type: OTHER COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Width - Inches: .375" DIAMETER
Description

GE Security offers assorted magnetic contact accessories

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Adapts 3/8" switches to 3/4" dia.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires