Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19105 010250 | BELDEN

BELDEN | 19105 010250 | Portable Cordage, Type S, 3 Conductors, 10 AWG, 105x30 Strands, Bare Copper, EPDM Insulation, Rubber Jacket

  • Réf. fabricant 19105 010250
  • PART #4C-1003-B
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 10 AWG
Conductor Stranding: 105 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPDM ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: RBR-RUBBER
Product Type: CORDAGE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Description

S rubber jacket, 600V, 60ºC, paper tape separator, smooth jacket, UL/CSA listed, color code: black, white, green.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires