Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1932-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1932-N | Empty Shell, 1078 Series, White, 1" Diameter

  • Réf. fabricant 1932-N
  • PART #353092
Color: WHITE
Duty: CONTINUOUS
Product Type: DOOR CONTACT
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Sensor Type: CONTACT MAGNET SENSOR
Width - Inches: 1.0" DIAMETER
Description

GE Security offers assorted magnetic contact accessories

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires