Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1933/3 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 1933/3 | Manhattan-Electrical-Cables, Cords-Cordsets, 3 Conductor, 16 AWG, Unshielded, 300 V, CPE Jacket, EPDM Insulation, 0.348 Jacket Diameter

  • Réf. fabricant 1933/3
  • PART #273-8023P6
CSA: FT2 MINIMUM MANDATORY HORIZONTAL FLAME TEST
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: EPDM-ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE MONOMER RUBBER
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2464
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Manhattan Electrical Cords and Cordsets are for consumer and industrial devices, business and communication machines, and medical and test equipment, our cords give you everything you need for reliable plugin power.

Infos techniques et normes

UL - SJOW
CSA - C_UL_ SJOW
CSA FT2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires