Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1933134-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1933134-1 | 4-Port Flush Mt Unloaded Flex-Mode SL Series Black

  • Réf. fabricant 1933134-1
  • PART #241140
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Description

FLEX-MODE faceplates may be used to create work area outlets in furniture raceway panels from 0.045 inches to 0.80 inches thick. They accept all SL Series jacks, MT-RJ outlet jacks, 110Connect jacks or 110Connect Multimedia inserts and blanks. Includes matching icon wheel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires