Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1933308-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1933308-1 | SL Series Patch Panel, multimedia, 48-port, shielded/unshielded, standard (flat front)

  • Réf. fabricant 1933308-1
  • PART #357315
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Description

These panels will accept AMP-TWIST, shielded and unshielded SL Series jacks and inserts purchased separately. Create custom configurations by mixing fiber, twisted-pair, coax and A/V applications. Ports may be individually replaced. Angled versions allow elimination of horizontal cable management for higher rack densities and ease of cable dress. Panels are 19 inches in length.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires