Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1933328-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1933328-1 | 48-Port Panel 110-Mod 8W8P T568A/B Category 6 Amptrac Loaded 2U RoHS

  • Réf. fabricant 1933328-1
  • PART #361406
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: 110CONNECT
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Sub Family: SL SERIES PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires