Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19349 008250 | BELDEN

BELDEN | 19349 008250 | Portable Cordage, Type SJT, 3 Conductors, 16 AWG, 65x34 Strands, Bare Copper, PVC Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 19349 008250
  • PART #4DT-1603-B-09DX
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Stranding: 65 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: SJT
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
Description

SJT PVC jacket, 300V, 60ºC, paper tape separator, serrated jacket, UL/CSA listed, color code: black, white, green (18 AWG); black, white, green/yellow (16 AWG).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires