Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19403 010250 | BELDEN

BELDEN | 19403 010250 | Portable Cordage, Type SVT, 3 Conductors, 18 AWG, 42x34 Strands, Bare Copper, PVC Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 19403 010250
  • PART #4CK-1803-B
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Stranding: 42 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: CORDAGE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
Description

3-conductor SVT PVC jacket, shielded, 300V, 60ºC, Duofoil shield (100% coverage) ~ braid coverage (88%), smooth jacket, 22 AWG drain wire (7x30), UL/CSA listed, international color code: light blue, brown, green/yellow.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires