Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
197-1/4F | YALE

YALE | 197-1/4F | 197-1/4F AUX JMY-PRF DEADLOCK,DBL CYL,F

  • Réf. fabricant 197-1/4F
  • PART #CS634386
: -----
: 2-3/8
: 5P
: DBDBLCYL
: FLAT
: SPRBRAS
: YALE PARA
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: SPRAYED BRASS
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Keyway: YALE PARA
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: RIM LOCK
Sales Category: RIM LOCK
Strike Type: FLAT STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires