Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
19RTCLD | ORION IMAGES

ORION IMAGES | 19RTCLD | Monitor - Premium LED Ultra Bright, 19", LED, 5:4, 1280x1024 Resolution, 1000 nits, 800:1 Contrast, All Metal Chassis, 1280x1024 Resolution Resolution, BNC In 2 / Out 2, HDMI In 1, VGA In 1, S-Video In 1 / Out 1, Audio In 2, PC Stereo In 1

  • Réf. fabricant 19RTCLD
  • PART #424472
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1280 X 1024
Size In: 19 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

Spécifications
  • Ultra Bright LED, PIP / PBP, 3D Comb Filter, Deinterlace, Noise Reduction, Dual Signal In, Auto Source Sequencing, Trigger Sensor, Auto Power Recovery, Security Menu Lock Out, Speakers, IR Sensor, Remote Control, External Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires