Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNA105143R2100 | ABB

ABB | 1SNA105143R2100 | Heavy Duty Switch Term Block With Blade 22-10 AWG 600V Grey / Orange

  • Réf. fabricant 1SNA105143R2100
  • PART #536022
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • With blade
Spécifications
  • Wire Size: 4 mm2
  • Spacing: 6 mm
  • Color: Grey/Orange
  • Connection: Screw Clamp
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Screw Size: M4/6
Infos techniques et normes

UL 94 Listed, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires