Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNA400732R0300 | ABB

ABB | 1SNA400732R0300 | Fuse Terminal Block 1 Pole 30A 600V Touch Safe Midget

  • Réf. fabricant 1SNA400732R0300
  • PART #539800
Type: CIRCUIT PROTECTION
Description

The new range of modular fuse holders provides: safe operation,fast and simple multiple pole assembly, quick fuse installation and replacement, blown fuse indicator for quick identification of fuse failures. The Class CC fuse versions are rejection sty le with high breaking capacity (200 kA). Modular fuse holders provide a wide fuse contact surface and have electrolytic silver plated copper contacts to ensure minimal contact resistance and reliable operation.

Applications

For 10 X 38 mm Fuses

Spécifications
  • Wire Size: 18 - 8 AWG
  • Amperage Rating: 30 A
  • Voltage Rating: 600 V
  • Flammability: V0 (UL94)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires