Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNA892461R1500 | ABB

ABB | 1SNA892461R1500 | Duplex Recept DIN Mt 120V

  • Réf. fabricant 1SNA892461R1500
  • PART #489596
Type: CONNECTORS
Caractéristiques
  • Housing: 25% glass reinforced PA6/66 V0 Chromium oxide plated steel connectors
  • Halogen free
Spécifications
  • Wire Size: 18 - 14 AWG
  • Amperage Rating: 15 A
  • Voltage Rating: 125 V
  • Color: Ivory
  • Size: 91.4 mm Length X 44 mm Width X 40.8 mm Depth
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Operating Temperature: -40 To +70 deg C
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires