Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK150000R0000 | ABB

ABB | 1SNK150000R0000 | Marker Card, Blank

  • Réf. fabricant 1SNK150000R0000
  • PART #535866
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Package Quanity: 22
Applications

For Compatible With Terminal Blocks And End Stops With Spacing 6 MM, 8 MM, Greater Than 8 MM

Spécifications
  • Color: White
  • Marking Systems: AMS 500, HTP500
  • Number Of Markers: 39
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires