Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK505960R0000 | ABB

ABB | 1SNK505960R0000 | ES4-D2 End Section - Dark Grey

  • Réf. fabricant 1SNK505960R0000
  • PART #489928
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Unique dark grey color that fits all terminal blocks colors and ease the identification of circuits within terminal block assemblies. Compatible with double deck terminal blocks
  • Unique dark grey color that fits all terminal blocks colors and ease e identification of circuits within your terminal block assemblies,
  • Compatible with double deck terminal blocks
Applications

For ZS Double Deck Terminal Blocks

Spécifications
  • Spacing: 2.55 mm
  • Color: Dark Grey
  • Size: 2.55 mm Width X 70.2 mm Height X 59.2 mm Depth
  • Operating Temperature: -5 To +40 deg C
  • Insulation: Polyamide
  • Power Loss: 1.3 W
Infos techniques et normes

GOST Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires