Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK506411R0000 | ABB

ABB | 1SNK506411R0000 | Fuse Terminal, 2mm Test Socket, Grey, 5X20mm fuse

  • Réf. fabricant 1SNK506411R0000
  • PART #536051
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Sub-function: Test socket screws
  • Protects the circuits with fuse
  • Simplify the distribution by two jumper
  • Ease the test with built-in test socket screws
Applications

For 5 X 20 mm Fuses

Spécifications
  • Wire Size: Rigid: (1) 24 - 10 AWG (UL 1059), (2) 24 - 16 AWG (UL 1059), Flexible: (1) 24 - 10 AWG (UL 1059), (2) 24 - 16 AWG (UL 1059), Flexible With Non Insulated Ferrule: (1) 24 - 12 AWG, Flexible With Insulated Ferrule: (1) 24 - 14 AWG, Flexible With Twin Ferrule:(2) 24 - 16 AWG
  • Spacing: 6 mm
  • Amperage Rating: 6.3 A, 480 A At 1 sec Short-Time Withstand
  • Voltage Rating: 250 V
  • Color: Dark Grey
  • Mounting: DIN Rail: TH35-15 (35 Length X 15 mm Width), TH35-7.5 (35 Length X 7.5 mm Width)
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 6 mm Width X 70.5 mm Height X 76.8 mm Depth
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Overvoltage Category: III
  • Operating Temperature: -5 To +40 deg C
  • Impulse Withstand Voltage: 6 kV
  • Pollution Degree: 3
  • Wire Strip Length: 0.413 in.
  • Insulation: Polyamide
  • Gauge Type: A3-B3
  • Tightening Torque: 5.31 in-lb
  • Screw Driver Size: 0.138 in. Flat
  • Dielectric Test Voltage: 1890 V
Infos techniques et normes

C/US UR Listed, CE, CB, GOST Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires