Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK510010R0000 | ABB

ABB | 1SNK510010R0000 | ZS16 Screw Clamp Terminal Block - Feed-Through - Grey

  • Réf. fabricant 1SNK510010R0000
  • PART #511113
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Sub-function: 2 clamps
Spécifications
  • Wire Size: Rigid: (1) 24 - 4 AWG (UL 1059), (2) 20 - 10 AWG (UL 1059), Flexible: (1) 24 - 4 AWG (UL 1059), (2) 20 - 10 AWG (UL 1059), Flexible With Non Insulated Ferrule: (1) 24 - 8 AWG, Flexible With Insulated Ferrule: (1) 20 - 8 AWG, Flexible With Twin Ferrule:(2) 20 - 10 AWG
  • Spacing: 10 mm
  • Amperage Rating: 76 A, 1920 A At 1 sec Short-Time Withstand
  • Voltage Rating: 1000 V
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN Rail: TH35-15 (35 Length X 15 mm Width), TH35-7.5 (35 Length X 7.5 mm Width)
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 10 mm Width X 56.1 mm Height X 48.8 mm Depth
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Overvoltage Category: III
  • Dielectric Test Voltage: 2200 V
  • Pollution Degree: 3
  • Operating Temperature: -5 To +40 deg C
  • Impulse Withstand Voltage: 8 kV
  • Gauge Type: A6-B6
  • Screw Driver Size: 0.217 in. Flat
  • Wire Strip Length: 0.531 in.
  • Tightening Torque: 15.93 in-lb
  • Power Loss: 2.4 W
  • Insulation: Polyamide
Infos techniques et normes

UL Listed, ATEX, CB, CE, GOST Certified, IECEx Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires