Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK516010R0000 | ABB

ABB | 1SNK516010R0000 | ZS35 Screw Clamp Terminal Block - Feed-Through - Grey

  • Réf. fabricant 1SNK516010R0000
  • PART #511119
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Sub-function: 2 clamps
Spécifications
  • Wire Size: Rigid: (1) 10 - 0 AWG (UL 1059), (2) 10 - 6 AWG (UL 1059), Flexible: (1) 10 - 0 AWG (UL 1059), (2) 10 - 6 AWG (UL 1059), Flexible With Non Insulated Ferrule: (1) 24 - 2 AWG, Flexible With Insulated Ferrule: (1) 10 - 2 AWG, Flexible With Twin Ferrule:(2) 10 - 8 AWG
  • Spacing: 16 mm
  • Amperage Rating: 125 A, 4200 A At 1 sec Short-Time Withstand
  • Voltage Rating: 1000 V
  • Color: Grey
  • Mounting: DIN Rail: TH35-15 (35 Length X 15 mm Width), TH35-7.5 (35 Length X 7.5 mm Width)
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 16 mm Width X 60.3 mm Height X 54.3 mm Depth
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Dielectric Test Voltage: 2200 V
  • Overvoltage Category: III
  • Operating Temperature: -5 To +40 deg C
  • Impulse Withstand Voltage: 8 kV
  • Pollution Degree: 3
  • Screw Driver Size: 0.256 in. Flat
  • Insulation: Polyamide
  • Tightening Torque: 25.7 in-lb
  • Power Loss: 4 W
  • Wire Strip Length: 0.669 in.
  • Gauge Type: A9-B9
Infos techniques et normes

UL Listed, ATEX, CB, CE, GOST Certified, IECEx Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires