Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK900101R0000 | ABB

ABB | 1SNK900101R0000 | Circuit Separator - Dark Grey

  • Réf. fabricant 1SNK900101R0000
  • PART #524544
Type: TERMINAL BLOCK
Description

The CS circuit separator avoids the derating of terminal blocks when cut jumper bars JB are used. Compatible with feed-through terminal blocks up to 4 AWG, without spacing loss.

Applications

For Terminal Blocks

Spécifications
  • Color: Dark Grey
  • Size: 14.8 mm Height X 20.5 mm Depth
  • Insulation: Polyamide
  • Operating Temperature: -5 To +40 deg C
Infos techniques et normes

GOST Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires