Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SNK900102R0000 | ABB

ABB | 1SNK900102R0000 | 10 mm 0.394 in spacing End Stop

  • Réf. fabricant 1SNK900102R0000
  • PART #489938
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Give efficient support to the SNK double deck or power terminal blocks assemblies thanks to the BAZH1 double gripping rail contact,
  • Ease the assemblies identification with label holders.
Applications

For Terminal Blocks

Spécifications
  • Spacing: 10 mm
  • Color: Dark Grey
  • Mounting: DIN Rail: TH35-7.5 (35 mm Length X 7.5 mm Width), TH35-15 (35 mm Length X 15 mm Width)
  • Connection: Screw Clamp
  • Size: 10 mm Width X 74.4 mm Height X 30.2 mm Depth
  • Insulation: Polyamide
  • Operating Temperature: -5 To +40 deg C
Infos techniques et normes

GOST Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires