Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1SVR427035R2000 | ABB

ABB | 1SVR427035R2000 | Power supply, DIN mount CP-E Range switch mode; 90-264 V AC / 120-375 V DC input, 48 V DC / 10 A output

  • Réf. fabricant 1SVR427035R2000
  • PART #536895
Type: POWER SUPPLY
Description

The CP-E range offers units with output voltages from 5 V DC to 48 V DC at output currents of 0.625 A to 20 A. The high thermal efficiency of up to 90%, corresponding to very low power and heat dissipation, allows operation without forced cooling. The fun

Caractéristiques
  • Output voltages 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • Adjustable output voltages
  • Output currents 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Power range 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • High efficiency of up to 90 %
  • Low power dissipation and
Applications

Optimized for world-wide applications: the CP-E power supplies can be supplied within a wide range of AC or DC voltage. The CP-E range types feature a continuously adjustable output voltage. Thus, they can be optimally adapted to the application.

Spécifications
  • Endurance: Mechanical: 0.5 Million Cycles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires