Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2/C 16N CIC | PENTAIR THERMAL MANAGEMENT

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT | 2/C 16N CIC | 16-2C SOL BC MICA TAPE/SIL RUBLS-ZH JKT RED ULC S139 CSA 2 HR FIRE RATED FAS

  • Réf. fabricant 2/C 16N CIC
  • PART #PYRO-1602
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Stranding: 1 STRAND IN EACH CONDUCTOR (SOLID)
Conductor Type: SOLID
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: MICA-TRANSPARENT SILICATE
Jacket Color: RED
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires