Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-001-1347 626 118 B520-736 | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-001-1347 626 118 B520-736 | 20-001-1347 626 118 B520-736 118,STRAIGHT CAM,YALE,1347 KWYUS26D,COMPLETE RING

  • Réf. fabricant 20-001-1347 626 118 B520-736
  • PART #CS507373
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-1/8
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Restricted: YES
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires