Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
20-001-C145 605 114 | SCHLAGE

SCHLAGE | 20-001-C145 605 114 | 20-001-C145 605 114 114,STRAIGHT CAM,C145 KWY,US3 COMPLETE RING

  • Réf. fabricant 20-001-C145 605 114
  • PART #CS196211
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires